Discuri cu bile

Cod articol.: 81794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiune șuruburi M24
Suprafaţă călit
Tip produs Şaibă sferică
Diametru exterior 44 mm
Diametru interior min. d1 25 mm
Concentrație 8,2 mm
Material oțel
Cuprins 25 buc.
Greutate 42 g

Identificare și clasificare

Cod articol 81794
EAN / GTIN 4020772081799
Număr producător 81794
L-Număr L30120 32
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Discuri cu bile
Călit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M24
  • D1: 25
  • D3: 44
  • H2: 8,2
  • R: 32
  • VE: 25
  • greutate: 42 g