Kugelscheiben

Artikel-Nr.: 81794
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Größe Schrauben M24
Oberfläche gehärtet
Produktart Kugelscheibe
Durchmesser außen d2 44 mm
Durchmesser innen min. d1 25 mm
Stärke s 8,2 mm
Material Stahl
Inhalt 25 St.
Gewicht 42 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 81794
EAN / GTIN 4020772081799
Herstellernummer 81794
L-Nummer L30120 32
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelscheiben
einsatzgehärtet.

Merkmal:

  • Größe: M24
  • D1: 25
  • D3: 44
  • H2: 8,2
  • R: 32
  • VE: 25
  • Gewicht: 42 g