Kugleskiver

Art.-nr.: 81794
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Størrelse, skruer M24
Overflade hærdet
Produkttype kugleskive
Diameter, udvendig d2 44 mm
Diameter indvendig, min. d1 d1 25 mm
Tykkelse s 8,2 mm
Materiale stål
Indhold 25 stk.
Vægt 42 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81794
EAN/GTIN 4020772081799
Producentnummer 81794
L-nummer L30120 32
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kugleskiver
Case-hærdet.

Egenskab:

  • Størrelse: M24
  • D1: 25
  • D3: 44
  • H2: 8,2
  • R: 32
  • VE: 25
  • Vægt: 42 g