• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Batteria ricambio Li-Ion da 3,7 V per lampade frontali Ledlenser, 1400 mAh

Codice art.: 7789
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7789
EAN / GTIN 4029113778954
Codice del produttore 7789
Numero-L L01700 100223
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Potente batteria ricaricabile al litio flatpack con involucro in plastica per lampade frontali Ledlenser. 3,7 V, 1.400 mAh, 5,18 Wh. Tempo di ricarica: 360 min. Circa 1.000 cicli di ricarica. Dimensioni del pacchetto piatto: 48 x 41 x 9 mm. Peso: 34 g. Adatto ai modelli H7R.2, iH7R CRI.