Batería de repuesto Li-Ion de 3,7 V para linternas frontales Ledlenser, 1400 mAh

Número de artículo: 7789
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7789
EAN / GTIN 4029113778954
Número del fabricante 7789
Número L L01700 100223
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Potente batería de repuesto de iones de litio con carcasa de plástico para linternas frontales Ledlenser. 3,7 V, 1400 mAh, 5,18 Wh. Tiempo de carga: 360 min. Aproximadamente 1000 ciclos de carga. Dimensiones del paquete plano: 48 x 41 x 9 mm. Peso: 34 g. Apto para los modelos H7R.2, iH7R CRI.