Batterie de rechange Li-Ion 3,7 V pour lampes frontales Ledlenser, 1400 mAh

Réf.: 7789
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 7789
EAN / GTIN 4029113778954
Réf. fabricant 7789
Article hors catalogue L01700 100223
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Batterie de rechange lithium-ion haute performance Flatpack avec boîtier en plastique pour lampes frontales Ledlenser. 3,7 V, 1 400 mAh, 5,18 Wh. Durée de charge: 360 min. Environ 1 000 cycles de charge. Dimensions du colis plat: 48 x 41 x 9 mm. Poids: 34 g. Compatible avec les modèles H7R.2, iH7R CRI.