• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Akkupack Li-Ion mit 3,7 V für Ledlenser Stirnlampen, 1400 mAh

Artikel-Nr.: 7789
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 7789
EAN / GTIN 4029113778954
Herstellernummer 7789
L-Nummer L01700 100223
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Leistungsstarkes Lithium-Ionen Ersatzakku-Flatpack mit Kunststoffgehäuse für Ledlenser Stirnlampen. 3,7 V, 1.400 mAh, 5.18 Wh. Ladedauer: 360 min. Ca. 1.000 Ladezyklen. Flatpack-Maße: 48 x 41 x 9 mm. Gewicht: 34 g. Passend für die Modelle H7R.2, iH7R CRI.