Batería de repuesto Li-Ion de 3,7 V para linternas frontales Ledlenser, 1400 mAh

N.º do artigo: 7789
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 7789
EAN/GTIN 4029113778954
Número do fabricante 7789
Número L L01700 100223
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Descrição:

Potente batería de repuesto de iones de litio con carcasa de plástico para linternas frontales Ledlenser. 3,7 V, 1400 mAh, 5,18 Wh. Tiempo de carga: 360 min. Aproximadamente 1000 ciclos de carga. Dimensiones del paquete plano: 48 x 41 x 9 mm. Peso: 34 g. Apto para los modelos H7R.2, iH7R CRI.