• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calibro del battistrada del pneumatico con misura B.0-30mm

Codice art.: 77371004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie STAHLWILLE
Denominazione originale prodotto Reifenprofilmesser
Imballaggio singoli
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Materiale acciaio legato (INOX)
Limite d’errore 0,1 mm
Scostamento di misura MPE 100 µm
Scostamento di misura E MPE 0,1 mm
Lettura 0,1 mm
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 30 mm
Metrologia Es. analogica
Lettura comparatore 0,1 mm
Giro della lancetta 1 mm
Peso 41 g
Tipo di prodotto Calibro di profondità
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77371004
EAN / GTIN 4018754251575
Codice del produttore 77371004
Numero-L L60010 6000
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • STAHLWILLE Misuratore del battistrada dei pneumatici, analogico, lunghezza: 100 mm, peso: 41 g, 77371004.
  • Un aiuto pratico per controllare rapidamente la profondità del battistrada dei pneumatici, non solo quando si cambiano le ruote.
  • Scala di precisione millimetrica per verificare se i pneumatici hanno ancora un battistrada sufficiente.
  • Design robusto e maneggevole in ottone.
Caratteristiche:
  • Nonio 0,1 mm
  • in ottone

Proprietà:

  • Campo di misura mm: 0-30 mm
  • Lunghezza mm (L): 100 mm
  • Peso: 41 g