Merilnik tekalne plasti pnevmatik B.0-30 mm

Št. art.: 77371004
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 30 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 77371004
EAN/GTIN 4018754251575
Številka proizvajalca 77371004
L-število L60010 6000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • STAHLWILLE merilnik tekalne plasti pnevmatik, analogni, dolžina: 100 mm, teža: 41 g, 77371004.
  • Praktičen pripomoček za hitro preverjanje globine profila pnevmatik - ne le pri menjavi koles.
  • Milimetrsko natančna lestvica za preverjanje, ali je na pnevmatikah še dovolj preostale tekalne plasti.
  • Robustna in priročna zasnova iz medenine.
Lastnosti:
  • Vernier 0,1 mm
  • iz medenine

Lastnosti:

  • Merilno območje mm: 0-30 mm
  • Dolžina mm (L): 100 mm
  • Masa: 41 g