Hloubkoměr na měření profilu pneumatik mm

Č. pol.: 77371004
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77371004
EAN/GTIN 4018754251575
Číslo výrobcu 77371004
Číslo L L60010 6000

Popis

Popis:

  • Stabilní mosazný design
  • Povrch čistě uzemněním

Charakteristika:

  • Rozsah měření mm: 0-30 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Hmotnost: 41 g