{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | STAHLWILLE | |
| Oznaczenie producenta | Reifenprofilmesser | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Granica błędu | 0,1 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 100 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,1 mm | |
| Odczyt | 0,1 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 mm | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,1 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 1 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 77371004 | |
| EAN / GTIN | 4018754251575 | |
| Numer producenta | 77371004 | |
| Numer L | L60010 6000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |