{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | STAHLWILLE | |
| Denominazione originale prodotto | Gelenkgriff 3/8 Zoll | |
| Colore | black; silver | |
| Esecuzione | giunto (orientabile) | |
| Angolo di oscillazione | 180 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Attacco grande, Quadro esterno | 3/8 pollice | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | rivestimento al nichel | |
| Normativa | DIN 3122; ISO 3315 | |
| Lunghezza complessiva | 253,5 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Quadro esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 636000 | |
| EAN / GTIN | 4018754177752 | |
| Codice del produttore | 12061010 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |