{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | STAHLWILLE | |
| Référence fabricant | Reifenprofilmesser | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Erreur admissible | 0,1 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 100 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,1 mm | |
| Lecture | 0,1 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 30 mm | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture montre | 0,1 mm | |
| Tour | 1 mm | |
| Poids | 41 g | |
| Type de produit | jauge de profondeur | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 77371004 | |
| EAN / GTIN | 4018754251575 | |
| Réf. fabricant | 77371004 | |
| Article hors catalogue | L60010 6000 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |