• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazza antirimbalzo, ⌀ Testa della mazza (mm) / Peso (kg): 80/4

Codice art.: 755400 80/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) / Peso (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 80 mm
Serie SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli 200 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 80 mm
Lunghezza manico 800 mm
Lunghezza complessiva 880 mm
Peso 4,41 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Codice del produttore 3366.081
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acc. all’interno del corpo. Con manico in noce americano 1a.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910; per il manico di ricambio in noce americano vedi n. art. 755140.

Download & documenti

Prodotti correlati