• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello combinato, ⌀ Testa della mazza: 30mm

Codice art.: 754880 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
136 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 30 mm
Serie SIMPLEX
Lunghezza della testina 104 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Peso 0,6 kg
Materiale corpo Acciaio bonificato, temprato a induzione
Materiale inserto Nylon bianco, duro (su un lato)
Materiale manico Tubo di acciaio
Antirimbalzo no
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Codice del produttore 3677.030
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazzuola combinati. Testa in acciaio bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all’usura. Manico in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

Ricambi:

Inserto di nylon n. art. 754910 Dim. 30.

Download & documenti

Prodotti correlati