Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche Hickory, Diamètre de la tête du maillet: 20mm

Réf.: 754755 20
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

matériau insert nylon
dureté type moyennement dur
Diamètre de surface de grappe 20 mm
Poids total 190 g
Longueur totale 290 mm
matériau boîtier acier
Forme de surface de frappe forme ronde
résistance à l’usure oui
Longueur tête 75 mm
Caractéristiques anti-rebond
Bâtis oui
embout pour maillet à frappe amortie 1
Longueur, manche 270 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 754755 20
EAN / GTIN 4069515054638
Réf. fabricant 754755 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Anti-rebond grâce aux poids dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les poids sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement. Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne). Avec manche en Hickory.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754756.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services