Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 20mm

Número de artículo: 754755 20
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material inserto nailon
Dureza medio duro/a
Diámetro de la superficie de impacto 20 mm
Peso total 190 g
Longitud total 290 mm
Material carcasa acero
Forma de la superficie de impacto forma redonda
Resistencia al desgaste sí
Longitud de cabeza 75 mm
Características Antirrebote
Carcasa sí
Inserto martillo blando 1
Longitud, Mango 270 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 754755 20
EAN / GTIN 4069515054638
Número del fabricante 754755 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote. Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media). Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.° 754756.