• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazza SIMPLEX con tasselli in metallo dolce, argento, ⌀ Alloggiamento / Materiale: 80Gmm

Codice art.: 753200 80G
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 165 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 80 mm
Lunghezza manico 400 mm
Lunghezza complessiva 490 mm
Peso 3,86 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Metallo dolce, duro
Materiale manico Legno
Colore argento
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753200 80G
EAN / GTIN 4030618300311
Codice del produttore 3009.080
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.
Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.