{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-hamer, ‘zacht’ | |
Lengte van de kop met doppen | 165 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 mm | |
Lengte van de steel | 400 mm | |
Totale lengte | 490 mm | |
Gewicht | 3,86 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Zacht metaal, hard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | zilver | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 753200 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300311 | |
Nummer fabrikant | 3009.080 |