SIMPLEX plaktukas su minkšto metalo antgaliais 80G mm

Prekės Nr.: 753200 80G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Serija SIMPLEX plaktukas
Galvutės ilgis su antgaliais 165 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 80 mm
Koto ilgis 400 mm
Bendras ilgis 490 mm
Svoris 3,86 kg
Korpuso medžiaga Plieno liejinys
Darbinė medžiaga Minkštas metalas, kietas
Žaliava Kotas Mediena
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753200 80G
EAN / GTIN 4030618300311
Gamintojo numeris 3009.080

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, dvigubas korpusas su dviem keičiamais antgaliais. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.
Plaktukai minkštomis galvutėmis ir lyginimo plaktukai: Korpusas iš aliuminio arba ketaus lydinio; medinis kotas.

Paskirtis:

Dyd. A = aliuminis korpusas: lengviems darbams, pvz., tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 753400, o plaktuko korpusą be antgalių galima įsigyti Nr. 753310.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys