• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico di ricambio per mazza SIMPLEX, Per ⌀ Corpo: 30mm

Codice art.: 753400 30
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
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Corpo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SIMPLEX
Lunghezza manico 260 mm
Per ⌀ testa 30 mm
Peso 65 g
Materiale Legno
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Codice del produttore 3244.030
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Manico in legno con superficie liscia e verniciata.

Per:

Mazza SIMPLEX n. art. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.