• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Corpo per mazza SIMPLEX senza tasselli, senza manico, per ⌀ alloggiamento / materiale: 30Gmm

Codice art.: 753310 30G
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
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ alloggiamento / materiale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
Serie SIMPLEX
⌀ Superfici battenti dei tasselli 30 mm
Peso 225 g
Materiale corpo Fusione di acciaio
Tipo di prodotto Corpi per mazze a tasselli intercambiabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Codice del produttore 3011.030
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi in alluminio o ghisa malleabile. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi. Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Per:

Mazza SIMPLEX n. art. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.