Martello da fabbro con colletto salvamanico, Peso senza manico: 2000g

Codice art.: 750110 2000
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
462 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 2.000 g
Normativa DIN 1041
Imballaggio singoli
Colore brown; black
Materiale testa acciaio
Superficie es. verniciata
Forma superficie battente es. piatta
Dimensioni binari es. angolare
Superficie battente es. liscia
Unità peso senza manico sistema metrico
Protezione del manico
Tipo nylon
Lunghezza, Manico 400 mm
Materiale, Manico noce americano
Superficie es. verniciata
Tipo di prodotto martello per meccanica
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750110 2000
EAN / GTIN 4045197299994
Codice del produttore 750110 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con collarino di rinforzo in nylon. Dim. 200 − 1000 con colletto salvamanico saldato.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751650 e per Dim. 100 al n. art. 751700 Dim. 200.

Download & documenti

Prodotti correlati