Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj 2000 g

Št. art.: 750110 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 2.000 g
Dolžina ročaja 400 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750110 2000
EAN/GTIN 4045197299994

Opis

Izvedba:

S hikorijevim ročajem zavita oblika, lakiran.
Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
Z zaščitno tulko za ročaj iz najlona. Vel. 200 − 1000, dodatno s prikovanim zaščitnim vratom za ročaj.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 751650 za vel. 100 in pod art. 751700 za vel. 200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico