Ciocan de lăcătuşerie cu guler protector pentru coadă, Greutate fără coadă: 2000g

Cod articol.: 750110 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 2.000 g
Standard DIN 1041
Ambalaj neambalate individual
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Protecţie coadă da
Modalitate nailon
Culoarea maro; negru
Lungime, Coadă 400 mm
Material, Coadă lemn Hickory
Suprafaţă vopsit
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 750110 2000
EAN / GTIN 4045197299994
Număr producător 750110 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu coadă Hickory cu formă ergonomică, vopsită.
Cap de ciocan forjat în matriţă şi prelucrat la dimensiuni precise. Călit cu grijă şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
Cu manşon pentru protecţia cozii din nylon. Ref. 200 − 1000 în plus cu guler forjat pentru protecţia cozii.

Standard:

Capul ciocanului conform DIN 1041.

Material:

Oţel special pentru scule.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 751650 şi pentru Ref. 100 la Cod 751700 Ref. 200.