Šaltkalvio plaktukas su koto apsauga, Svoris be koto: 2000g

Prekės Nr.: 750110 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Svoris be koto (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 2 000 g
Standartas DIN 1041
Pakuotė palaidi
Spalva rudos spalvos; juoda
Galvutės medžiaga plienas
Paviršius dažyt.
Muštuko forma plokščios formos
Bėgių matmenys kamp.
Smūgių paviršius lyg.
Svoris be koto metrais
Koto apsauga taip
Rūšis nailonas
Ilgis, kotas 400 mm
Medžiaga, kotas riešutmedis
Paviršius dažyt.
Produkto rūšis šaltkalvio plaktukas
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 750110 2000
EAN / GTIN 4045197299994
Gamintojo numeris 750110 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su riešutmedžio kotu lenktos formos, lakuotas.
Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nailonine apsaugine koto įvore. Dyd. 200 – 1000 papildomai su nukaldinta koto apsauga.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 751650, o dydžiui 100 galima įsigyti Nr. 751700 dydį 200.