Martello da fabbro con colletto salvamanico, Peso senza manico: 600g

Codice art.: 750110 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
354 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (g) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 600 g
Lunghezza manico 330 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 750110 600
EAN / GTIN 4045197299956
Codice del produttore 750110 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con collarino di rinforzo in nylon. Dim. 200 − 1000 con colletto salvamanico saldato.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751650 e per Dim. 100 al n. art. 751700 Dim. 200.