{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ | 11 mm | |
| Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ | 9 mm | |
| Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ | 8 mm | |
| Materiale | Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio | |
| Tipo di prodotto | Fresa a lame riportate |
| Codice articolo | 733350 760 | |
| EAN / GTIN | 4003773066828 | |
| Codice del produttore | 71 79 760 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |