Pinze automatiche per fascette di cablaggio

Codice art.: 729950
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.328 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Pinza per fascette di cablaggio
Contenuto parte singola
Peso totale 335 g
Caratteristiche Funzione di taglio
Per Fascetta serracavi
Larghezza max., Fascetta serracavi 4,8 mm
Spessore max., Fascetta serracavi 1,3 mm
Colore rosso; nero
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729950
EAN / GTIN 4045197329202
Codice del produttore 729950
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Serraggio e taglio a livello precisi di fascette di cablaggio in un’unica operazione. Forza di trazione regolabile. Le fascette vengono tagliate perfettamente senza formazione di bava. L’estremità tagliata viene trattenuta dal trascinatore.
Per fascette di cablaggio di plastica.

Accessori speciali:

Fascette serracavi n. art. 083700 / 083705.
Lama di ricambio n. art. 729951.

Nota:

Coppia di serraggio regolabile:
  • 1 livello = 6,1 Kgf
  • 2 livello = 9,0 Kgf
  • 3 livello = 11,5 Kgf
  • 4 livello = 15,8 Kgf