Avtomatične klešče za spajanje kablov

Št. art.: 729950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.019 kosov na zalogi
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
Barva rdeča; črna
Primerno za Vezice za kable
Širina maks., Vezice za kable 4,8 mm
Debelina maks., Vezice za kable 1,3 mm
Material, ročaj ovito v gumo; umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za spajanje kablov
Lastnosti funkcija rezanja
Površina lakirano
Skupna masa 335 g
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729950
EAN/GTIN 4045197329202
Številka proizvajalca 729950
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za definirano zatezanje in rezanje kabelskih vezic v enem delovnem koraku. Vlečna sila je nastavljiva. Odrezana kabelska vezica nima ostrih robov. Odrezan del klešče pridržijo.
Za kabelske vezice iz umetne mase.

Dodatni pribor:

Vezice za kable art. 083700 / 083705.
Nadomestni nož art. 729951.

Opomba:

Nastavljiv navor:
  • 1. stopnja = 6,1 kgf
  • 2. stopnja = 9,0 kgf
  • 3. stopnja = 11,5 kgf
  • 4. stopnja = 15,8 kgf