Automatiskt buntbandsverktyg HOLEX

Article no.: 729950
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 373 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för buntband upp till bredd 4,8 mm
för buntband upp till tjocklek 1,3 mm
vikt 335 g
Produktslag Buntbandsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 729950
EAN / GTIN 4045197329202

Beskrivelse

Användningsdata:

Förinställd åtdragning och kantnära kapning av buntband i ett och samma arbetsmoment. Inställbar dragkraft. Buntbanden kapas rent och snyggt utan vassa grader. Den avklippta bandänden hålls fast av medbringaren.
För plastbuntband.

Specialtillbehör:

Buntband nr 083700 / 083705.
Lösa knivblad för nr 729951.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar