Automata kábelkötegelő fogó

Cikkszám: 729950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 373 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelkötöző maximum szélesség 4,8 mm
Kábelkötöző maximum vastagság 1,3 mm
Súly 335 g
Termék fajtája Kábelkötegelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729950
EAN / GTIN 4045197329202

Leírás

Felhasználás:

Kábelkötözők meghatározott meghúzásához és síkban történő levágásához egy műveletben. Beállítható húzóerő. A kábelkötözőket tisztán, éles sorja nélkül vágja le. A kötöző levágott végét az eszköz megfogja.
Műanyag kábelkötözőhöz.

Opcionális tartozék:

083700 / 083705 sz. kábelkötözők.
729951 sz. tartalék kés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek