Automatinės kabelių sąvaržų replės

Prekės Nr.: 729950
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis kabelių sąvaržų replės
Turinys atskira dalis
Bendras svoris 335 g
Savybės pjovimo funkcija
Tinka Kabelių sąvarža
Plotis maks., Kabelių sąvarža 4,8 mm
Storis maks., Kabelių sąvarža 1,3 mm
Spalva raudona; juoda
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729950
EAN / GTIN 4045197329202
Gamintojo numeris 729950
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Tikslus priveržimas ir plastmasinių kabelio sąvaržų nupjovimas tos pačios operacijos metu. Reguliuojama tempimo jėga. Kabelio sąvaržos nupjaunamos švariai, nelieka aštrių kraštų. Nupjautus galiukus prilaiko fiksavimo įtaisas.
plastikinėms kabelių sąvaržoms.

Priedai pasirinktinai:

Kabelio sąvarža Nr. 083700 / 083705
Atsarginis peilis Nr. 729951.

Pastaba:

Reguliuojamas priveržimo momentas:
  • 1 pakopa = 6,1 gf
  • 2 pakopa = 9,0 gf
  • 3 pakopa = 11,5 gf
  • 4 pakopa = 15,8 gf