Automatska kliješta za kabelske vezice

Artikl br.: 729950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.373 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vezice za kabele do širine 4,8 mm
za vezice za kabele do debljine 1,3 mm
Težina 335 g
Vrsta proizvoda Kliješta za kabelske vezice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729950
EAN / GTIN 4045197329202

Opis

Upotreba:

Definirano pritezanje i sigurno odsijecanje plastičnih vezica za kabele u jednom radnom koraku.Podesiva stezna sila. Vezice za kabele režu se bez oštrih bridova. Odrezani krajevi trake ostaju u pištolju.
Za plastiče vezice.

Dodatni pribor:

Kabelska vezica art. 083700 / 083705.
Rezervni nož br. 729951.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi