• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spelafili STRIPAX®, Per sezione del filo: 1mm2

Codice art.: 728645 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M-D-Stripax
Lunghezza complessiva 135 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 1 mm2
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Codice del produttore 9001280000
Produttore/persona responsabile Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.
Guscio superiore dell’impugnatura amovibile, grandezza variabile dell’impugnatura per mani grandi o piccole (a partire da Dim. 6UL). Anche per estrazione parziale.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710.