• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spellafili, Per sezione del filo: 6mm2

Codice art.: 728625 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SECURA 2K
Denominazione modello produttore SECURA 2K
Lunghezza complessiva 200 mm
Per sezione del filo 0,2 mm2 - 6 mm2
Per sezione del filo AWG 24-10
Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Codice del produttore 20100
Produttore/persona responsabile JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione.
Con impugnatura in multicomponente.
Con battuta longitudinale e troncafilo.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728712.

Download & documenti

Prodotti correlati