• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spellafili di precisione a regolazione continua, Per ⌀ Conduttore: 016-08mm

Codice art.: 728501 016-08
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
252 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Conduttore (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ conduttore 0,16 mm - 0,8 mm
Per sezione del filo AWG 34-20
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Codice del produttore 728501 016-08
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al sistema di tastatura, lame e pressione vengono adattate automaticamente alla rispettiva sezione trasversale del filo. In questo modo si garantisce una spelatura priva di danni. Con battuta longitudinale regolabile e graduata in un’area di lavoro compresa fra 5 e 45 mm. Per destri e mancini.

Uso:

Per conduttori a fili sottili e trefoli, isolamenti in PVC, PTFE/teflon, Kynar e simili. Particolarmente adatte per la spellatura di sezioni diverse del conduttore.