Precyzyjne ściągacze do izolacji, bezstopniowe dopasowanie, do przewodów o ⌀: 016-08mm

Nr art.: 728501 016-08
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
406 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o ⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie automatyczne
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 34
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 20
Oznaczenie producenta Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar
Możliwość użycia do Żyła pojedyncza
średnica min., Żyła pojedyncza 0,16 mm
Średnica maks., Żyła pojedyncza 0,8 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; z ogranicznikiem
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728501 016-08
EAN / GTIN 4062406303044
Numer producenta 728501 016-08
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System skanujący umożliwia automatyczne dopasowanie ostrzy i nacisku do przekroju drutu. Zapewnia to ściąganie izolacji bez uszkodzeń. Z regulowanym i skalowalnym ogranicznikiem długości w zakresie roboczym od 5 do 45 mm. Dla osób prawo- i leworęcznych.

Zastosowanie:

Do delikatnych przewodów i linek, izolacji z PVC, PTFE/teflonu, kynaru itp. W szczególności do ściągania izolacji z przewodów o często zmieniającym się przekroju.