{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Beállítás | Automatikus | |
| AWG vezeték keresztmetszet csupaszítás min. | 34 | |
| AWG vezeték keresztmetszet csupaszítás max. | 20 | |
| Gyártó jelölése | Präzisions-Abisolierer, stufenlos verstellbar | |
| Alkalmas | egyeres vezetékek | |
| Átmérő min., egyeres vezetékek | 0,16 mm | |
| Átmérő max., egyeres vezetékek | 0,8 mm | |
| Szín | piros; fekete | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | huzalcsupaszító fogó | |
| Tulajdonságok | huzalcsupaszító funkció; határoló ütközővel | |
| Nyél / markolat | nyél |
| Cikkszám | 728501 016-08 | |
| EAN / GTIN | 4062406303044 | |
| Gyártó száma | 728501 016-08 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |