Presný odizolovač, plynule nastaviteľný 016-08

Č. pol.: 728501 016-08
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ vodiča 0,16 mm - 0,8 mm
pre prierez vodiča AWG 34-20
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728501 016-08
EAN/GTIN 4062406303044

Popis

Prevedenie:

Vďaka systému snímania sa čepele a tlak automaticky prispôsobia príslušnému prierezu drôtu. Vďaka tomu je zaistené a zabezpečené odizolovanie bez poškodenia. S nastaviteľným a škálovaným dĺžkovým dorazom s pracovným rozsahom od 5 do 45 mm. Pre pravákov a ľavákov.

Použitie:

Pre vodiče s jemnými drôtmi a prameňmi, PVC a PTFE/teflónové izolácie, izolácie Kynar a pod. Najmä na odizolovanie často sa meniacich prierezov vodičov.