Pincet stomp, punt 3 mm breed, 145 mm, vorm 40, Materiaal: N

Artikelnummer: 727550 N
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.166 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Speciaal staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Speciaal staal
Lengte 145 mm
Puntbreedte 3 mm
Punteigenschap stomp, binnenzijde gegroefd
Puntvorm 40
Oppervlak pincet vernikkeld
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 727550 N
EAN/GTIN 4045197993014
Nummer fabrikant 727550 N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de binnenzijde gegroefd.
Speciaal staal, vernikkeld (nr. 727520 / 7560 zwart gelakt).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan