Pinzette stumpf, Spitze 3 mm breit, 145 mm, Form 40, Werkstoff: N

Artikel-Nr.: 727550 N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
908 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoff Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Form Spitze stumpf
Länge gesamt L 145 mm
Material Spitze Spezialstahl
Breite Spitze B 3 mm
Oberfläche vernickelt
Ausführung Backen/ Maul geriffelt
Inhalt Einzelteil
Produktart Pinzette
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Herstellernummer 727550 N
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innen gerieft.
Aus Spezialstahl, vernickelt (Nr. 727520; 727560 schwarz lackiert).