Pinzeta tupá, špička široká 3 mm, 145 mm, typ 40, Materiál: N

Artiklové číslo: 727550 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
959 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Tupá
Celková délka L 145 mm
Materiál hrot Speciální ocel
Šířka hrotu B 3 mm
Povrch niklované
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Číslo výrobce 727550 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní strana rýhovaná.
Ze speciální oceli, poniklované (č. 727520; 727560 černě lakované).