Pinsetit, tylppäkärkiset, kärjen leveys 3 mm, 145 mm, muoto 40, Raaka-aine: N

Tuote nro.: 727550 N
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 166 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Raaka-aine Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: erikoisterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine erikoisterästä
Pituus 145 mm
Kärjen leveys 3 mm
Kärjen ominaisuus tylppä, sisältä rihlattu
Kärjen muoto 40
Pinsettien pinta niklattu
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Atulat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 727550 N
EAN / GTIN 4045197993014
Valmistajan numero 727550 N
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisältä uritettu.
Erikoisterästä, niklattu (nro 727520 / 7560 , mustaksi maalattu).