• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di foratura con fresa a corona per metallo fino a 50 mm,,KBM 50 auto QW

Codice art.: 72732761000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 72732761000
EAN / GTIN 4014586897646
Codice del produttore 72732761000
Numero-L L00020 110386
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Macchine estremamente resistenti all’usura con guaina protettiva orientabile del cavo motore per l’impiego in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
  • ,Risparmio di tempo e denaro in caso di grandi volumi di forature grazie al dispositivo di avanzamento della foratura a comando digitale.
  • ,Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 315 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.
  • ,Tempi di lavoro pianificabili in caso di lavori su commessa o lavorazioni in serie, grazie a tempi di foratura riproducibili e pianificabili.
  • ,Attacco portautensile CM3.
  • ,Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
  • ,Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
  • ,Elevata forza di tenuta magnetica.
  • ,Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell’utensile.
  • ,Il serbatoio del refrigerante integrato garantisce una maggiore durata delle punte a corona.
  • ,Sensore antiribaltamento.
  • ,Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato ″Memory Function″.
  • ,Interruttore differanziale di sicurezza,* opzionale con accessori.
  • ,** solo con comando manuale della macchina

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 200 W.
  • Potenza erogata: 610W
  • Velocità di carico: min⁻¹
  • Velocità di carico 1. 2: 130 - 260 min⁻¹
  • Velocità di carico 2. 2: 260 - 520 min⁻¹
  • Numero di giri a vuoto: min⁻¹
  • Portautensili: MK 3
  • HM punta a corona max Ø: 50 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 40 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50(75)* mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 18/23** mm
  • Maschiatura: M 16**
  • Abbassamento max. Ø: 50** mm
  • Sfregamento max. Ø: 23** mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Sostituzione carotatrice: senza attrezzi
  • Corsa: 145 mm
  • Gamma corsa totale: 315 mm
  • Cavo con spina: 4 m