Jadrový vrták do 50 mm, KBM 50 auto QW

Č. pol.: 72732761000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 72732761000
EAN/GTIN 4014586897646
Číslo výrobcu 72732761000
Číslo L L00020 110386
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Mimoriadne odolná koncepcia stroja proti opotrebovaniu s otočnou ochrannou hadicou kábla motora pre náročné použitie v priemysle a remesle, úspora času a nákladov pri veľkom objeme vŕtania vďaka digitálne riadenému posuvu vrtáka, pravo-ľavé otáčanie, elektronické nastavenie otáčok a rozsah zdvihu 315 mm umožňujú univerzálne použitie, napríklad jadrové vŕtanie, skrutkovanie, vŕtanie s príklepom, zahlbovanie a vystružovanie,plánovateľné pracovné časy pri zákazkových a sériových prácach vďaka reprodukovateľným a synchronizovaným časom vŕtania, držiak nástroja MK3, vysoko výkonný motor FEIN so stabilnými otáčkami, jednoduchá a neprehliadnuteľná koncepcia obsluhy v zornom poli používateľa, vysoká magnetická prídržná sila, praktické zobrazenie magnetickej prídržnej sily podporuje bezpečné polohovanie stroja, integrovaná nádržka na chladiacu kvapalinu zabezpečuje dlhú životnosť jadrového vŕtania, snímač náklonu, snímač otáčok, snímač otáčok, integrovaná nádržka na chladiacu kvapalinu zabezpečuje dlhú životnosť jadrového vŕtania.
  • Snímač náklonu, pamäť otáčok, pamäťová funkcia, spínač osobnej ochrany, voliteľné s príslušenstvom, len pri ručnej prevádzke stroja.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 1 200 W.
  • Výstupný výkon: 610 W
  • Rýchlosť zaťaženia: min.⁻¹
  • Rýchlosť zaťaženia 1. stupeň: 130 - 260 min⁻¹
  • Rýchlosť zaťaženia 2. stupeň: 260 - 520 min⁻¹
  • Počet otáčok na voľnobeh: min.⁻¹
  • Upínač nástrojov: MK 3
  • Hm jadrový vrták max. Ø: 50 mm
  • HSS jadrový vrták max. Ø: 40 mm
  • jadrový vrták hĺbka vŕtania max.: 50(75)* mm
  • Špirálové vŕtačky max. Ø: 18/23** mm
  • Závitníky: M 16**
  • Znížte max. Ø: 50** mm
  • Trenie max. Ø: 23** mm
  • Jadrové skľučovadlo: 3/4 v Weldone
  • Výmena vŕtania jadra: bez náradia
  • Zdvih: 145 mm
  • Celkový rozsah zdvihu: 315 mm
  • Kábel so zástrčkou: 4 m

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka