Mașină de găurit carote până la 50 mm, KBM 50 auto QW

Cod articol: 72732761000
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 72732761000
EAN / GTIN 4014586897646
Număr producător 72732761000
L-Număr L00020 110386
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Concept de utilaj extrem de rezistent la uzură cu furtun de protecție a cablului motorului pivotant pentru utilizare intensă în industrie și comerț, economie de timp și costuri cu volume mari de găurire datorită avansului de găurire controlat digital, rotația la dreapta/stânga, reglarea electronică a turației și cursa de 315 mm permit utilizarea universală, cum ar fi găurirea de carote, găurirea prin răsucire, tarodarea, scobitura și alezarea,Timpii de lucru planificabili pentru lucrări contractuale și lucrări în serie datorită timpilor de găurire reproductibili și sincronizați, suport de scule MK3, motor FEIN de înaltă performanță cu turație stabilă, concept de operare simplu și fără confuzii în câmpul vizual al utilizatorului, forță de menținere magnetică ridicată, afișajul convenabil al forței de menținere magnetică sprijină poziționarea sigură a mașinii, rezervorul de lichid de răcire integrat asigură o durată lungă de viață a mașinii de găurit carote, senzor de înclinare, senzor de viteză, senzor de viteză, rezervorul de lichid de răcire integrat asigură o durată lungă de viață a mașinii de găurit carote.
  • Senzor de înclinare, memorie de viteză, funcție de memorie, comutator de protecție personală, opțional cu accesorii, numai în cazul funcționării manuale a mașinii.

Caracteristică:

  • Înregistrare nominală: 1 200 W.
  • Putere de ieșire: 610 W
  • Viteză de încărcare: rot/min
  • Viteză de încărcare 1. Treaptă: 130 - 260 min¹
  • Viteză de încărcare 2. Treaptă: 260 - 520 min¹
  • Turaţie de mers în gol: rot/min
  • Portsculă: MK 3
  • Burghiu cu miez HM max. Ø: 50 mm
  • Burghiu cu miez HSS max. Ø: 40 mm
  • Adâncime de găurire max.: 50(75)* mm
  • Burghie în spirală Ø max: 18/23** mm
  • Filetare: M 16**
  • Ø max. Coborâre: 50** mm
  • Presiune max. De frecare: 23** mm
  • Mandrină de găurit cu miez: 3/4 în Weldon
  • Schimbare burghiu de miez: fără unelte
  • Cursă: 145 mm
  • Interval total cursă: 315 mm
  • Cablu cu ștecher: 4 m

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă