• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kernbohrmaschine bis 50 mm, KBM 50 auto QW

Artikel-Nr.: 72732761000
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.399,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72732761000
EAN / GTIN 4014586897646
Herstellernummer 72732761000
L-Nummer L00020 110386
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.,Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub.,Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.,Planbare Arbeitszeiten bei Auftragsarbeiten und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten.,MK3-Werkzeugaufnahme.,Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.,Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.,Hohe Magnethaltekraft.,Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine.,Integrierter Kühlmitteltank sorgt für hohe Kernbohrerstandzeiten.
  • ,Kippsensor.,Drehzahlspeicher ″Memory Function″.,Personen-Schutzschalter.,* optional mit Zubehör.,** nur im manuellen Maschinenbetrieb

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 1 200 W
  • Leistungsabgabe: 610 W
  • Lastdrehzahl: min⁻¹
  • Lastdrehzahl 1. Gang: 130 - 260 min⁻¹
  • Lastdrehzahl 2. Gang: 260 - 520 min⁻¹
  • Leerlaufdrehzahl: min⁻¹
  • Werkzeugaufnahme: MK 3
  • HM Kernbohrer max. Ø: 50 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 40 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 18/23** mm mm
  • Gewindebohren: M 16**
  • Senken max. Ø: 50** mm mm
  • Reiben max. Ø: 23** mm mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 145 mm
  • Gesamter Hubbereich: 315 mm
  • Kabel mit Stecker: 4 m

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb