Jedrni vrtalnik do 50 mm, KBM 50 auto QW

Št. art.: 72732761000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 72732761000
EAN/GTIN 4014586897646
Številka proizvajalca 72732761000
L-število L00020 110386
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Koncept stroja z izjemno odpornostjo proti obrabi z vrtljivo cevjo za zaščito kabla motorja za zahtevno uporabo v industriji in obrti, prihranek časa in stroškov pri velikih količinah vrtanja zaradi digitalno krmiljenega podajanja svedra, desno/levo vrtenje, elektronska nastavitev hitrosti in obseg hoda 315 mm omogočajo univerzalno uporabo, kot so vrtanje jedra, vrtanje v zasuk, navrtavanje, poglabljanje in razvrtavanje,Načrtovani delovni časi za pogodbena in serijska dela zaradi ponovljivih in sinhroniziranih časov vrtanja, držalo za orodje MK3, visokozmogljiv motor FEIN s stabilno hitrostjo, preprost in nezamenljiv koncept delovanja v vidnem polju uporabnika, visoka magnetna oprijemalna sila, priročen prikaz magnetne oprijemalne sile podpira varno postavitev stroja, vgrajena posoda za hladilno tekočino zagotavlja dolgo življenjsko dobo jedrovega vrtalnika, senzor nagiba, senzor hitrosti, senzor hitrosti, vgrajena posoda za hladilno tekočino zagotavlja dolgo življenjsko dobo jedrovega vrtalnika.
  • Senzor nagiba, pomnilnik hitrosti, pomnilniška funkcija, stikalo za osebno zaščito, po izbiri z dodatno opremo, samo pri ročnem upravljanju stroja.

Lastnosti:

  • Nominalno snemanje: 1 200 W.
  • Izhodna moč: 610W
  • Hitrost obremenitve: min⁻¹
  • Hitrost obremenitve 1. prestava: 130 - 260 min⁻¹
  • Hitrost obremenitve 2. prestava: 260 - 520 min⁻¹
  • Število vrtljajev v prostem teku: min⁻¹
  • Vpenjalo orodij: MK 3
  • HM hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado max. Ø: 50 mm
  • HSS hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado max. Ø: 40 mm
  • največ hitro zameljivo držalo nastavkov z blokado globina vrtanja: 50(75)* mm
  • Spiralni vrtalniki max. Ø: 18/23** mm
  • Vrezovanje navojev: M 16**
  • Spodnji maks. Ø: 50** mm
  • Drgnjenje maks. Ø: 23** mm
  • Vrtalna glava za jedro: 3/4 cole, Weldon
  • Sprememba osrednjega vrtalnika: brez orodja
  • Hod: 145 mm
  • Skupni razpon zamahov: 315 mm
  • Kabel z vtičem: 4 m